Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.02.8.275.1012 7P.02.8.275.1012 Überspannungsableiter 60 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861778-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.02.8.275.1012
EAN/GTIN:
     8012823437903
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Finder 7P.02.8.275.1012 7P.02.8.275.1012 Überspannungsableiter 60 kA 1 St.

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2, Varistor und Funkenstrecke, für 1-phasige TT und TN-S Netze

Kompakter Überspannungsableiter Typ 1+2, Module austauschbar. Varistor und Funkenstrecke in Serie zwischen L - N und Funkenstrecke zwischen N - PE. Für 1-phasige TN-S und TT-Netze, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, einsetzbar für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA (L-N) und 25 kA (N-PE), Installation im Vorzählerbereich an der Schnittstelle der Zonen LPZ 0 zu LPZ 1, ohne Leckstrom und Folgestrom, Breite 36 mm

Technische Daten:
Ableitstrom: 60 kA · Ansprechzeit (Details): 100 ns · Betriebstemperaturbereich: -40 bis +80 °C · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 81.7 mm · Schutzart: IP20 · Zulassungen, Normen: EN 61643-11+A1:2018, IEC 61643-11:2011

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 87.6 x 81.7 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
81.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
87.6 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
7P.02.8.275.1012
Nennspannung:
230 V/AC
Ableitstrom:
60 kA
Ansprechzeit (Details):
100 ns
Betriebstemperaturbereich:
-40 bis +80 °C
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
EN 61643-11+A1:2018|ツ| IEC 61643-11:2011
Produkt-Art:
Überspannungsableiter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: finder varistor, varistor, blitzstromableiter typ 1, Finder, 7P.02.8.275.1012
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 117,83*
€ 5,46*
ab € 96,87*
€ 117,84*
Frei Haus
ab € 101,05*
€ 122,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,55*
€ 122,44*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 148,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.