Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XR77A80LAEP OLED-TV 195.5 cm 77 Zoll EEK E (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2861816-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XR77A80LAEP
EAN/GTIN:
     4548736150645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Sony XR77A80LAEP OLED-TV 195.5 cm 77 Zoll EEK E (A - G) CI+,DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,Smart TV,UHD,WLAN Silber

Sony BRAVIA XR | XR-77A80L | OLED | 4K HDR | Google TV | ECO PACK - unser Nachhaltigkeitskonzept | BRAVIA CORE | Perfekt für PlayStation 5 | Metal Flush Surface Design

Bilddiagonale: 195.5 cm (77 Zoll)
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
Empfang: DVB-C (Kabel),DVB-S (Sat),DVB-S2,DVB-T (Antenne),DVB-T2 (Antenne)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Bildverbesserung: 120 Hz
Aufnahmefunktion: per USB

BILDQUALITÄT - OLED ist der Gipfel der Bildqualität und liefert außergewöhnlich reine Schwarztöne und beeindruckende Helligkeitsspitzen für eine Tiefe und Textur, die sich echt anfühlt. Beim A80L wurde das atemberaubende neue OLED-Panel mit XR OLED Contrast Pro gepaart, um Farbe und Kontrast wie nie zuvor zu verbessern!

SOUNDQUALITÄT - Die Acoustic Surface Audio+ Technologie macht alles noch intensiver, indem sie den A80L-Bildschirm in einen Lautsprecher verwandelt - genau wie eine Kinoleinwand! Große Aktuatoren versetzen den Bildschirm in unsichtbare Schwingungen, um eine kraftvolle Akustik zu erzeugen, die sich mit dem Geschehen bewegt, während links und rechts eingebaute Subwoofer den Bass verstärken.

DESIGN - Das raffinierte Design des A80L verfügt über eine flächenbündige Metallblende, die sich harmonisch in jede Einrichtung einfügt.

Der 3-Wege-TV-Standfuß mit schlankem Keil aus Aluminium bietet ultimativen Komfort: Wahlweise kann man die Standardposition, die schmale Position für kleinere Möbeloberflächen oder die erhöhte Position, um die Soundbar darunter zu verstauen, nutzen.

GAMING - Der A80L ist perfekt für die PlayStation 5 geeignet und verfügt über den Auto Low Latency Mode in HDMI 2.1 für flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay sowie über Auto HDR Tone Mapping, um wichtige Details in den dunkelsten und hellsten Bereichen des Bildschirms zu erkennen.

Es gibt sogar ein spezielles Gaming-Menü, welches die brandneuen Fadenkreuz- und Custom Screen-Funktionen enthält - sie könnten das Geheimnis des nächsten Sieges sein!

GOOGLE TV - Zugriff auf mehr als 700.000 Filme und TV-Episoden aus allen Streaming-Diensten auf diesem Google TV, wobei alles nach den eigenen Interessen organisiert ist. Man kann sogar die Fernbedienung beiseite legen und mit der Sprachsuche die Hände frei haben!

BRAVIA CORE - Hunderte von Filmen warten in der BRAVIA CORE App! Exklusiv für BRAVIA TV-Besitzer können 10 Filme in bis zu 4K HDR-Qualität sowie 24 Monate lang unbegrenztes Streaming ausgewählt und eingelöst werden.

Ausstattung:
· Zuhause wie im Kino - mit hellen, wunderschönen Details. Das ist der Sony BRAVIA A80L OLED-Fernseher.
· Von den neuesten Hollywood-Blockbustern bis hin zu Klassikern - auf dem A80L wirkt alles unglaublich realistisch. Beim A80L wurde das atemberaubende neue OLED-Panel mit XR OLED Contrast Pro kombiniert, um Farbe und Kontrast wie nie zuvor zu verstärken. Durch die satten Farben und das klare, echte Schwarz, werden wichtige Elemente hervorgehoben.
· Selbst beim dunkelsten Thriller entgeht einem nichts, denn unser Cognitive Processor XR verbessert die Bilder so, wie die Augen im echten Leben fokussieren, damit sichtbar wird, was in den tiefen Schatten oder hinter den grellen Lichtern lauert.
· Die Acoustic Surface Audio+ Technologie verwandelt den Bildschirm in einen Lautsprecher. Wenn der Ton direkt aus dem Geschehen auf dem Bildschirm kommt, wird das gesamte Unterhaltungserlebnis noch intensiver.
· Mit der Acoustic Center Sync-Funktion und einer kompatiblen Sony Soundbar kann das Setup auf die nächste Stufe gehoben werden.
· Das raffinierte Design und die flächenbündige Metallblende harmonieren mit jeder Einrichtung, und der 3-Wege-TV-Standfuß bietet ultimative Flexibilität.
· Hunderte von Filmen warten in der BRAVIA CORE App! Exklusiv für BRAVIA TV-Besitzer ist der Zugriff auf die Bibliothek von Sony Pictures Entertainment mit den neuesten Blockbustern und Klassikern möglich. Hier können 10 Filme in bis zu 4K HDR-Qualität sowie 24 Monate lang unbegrenztes Streaming ausgewählt und eingelöst werden.
· Das neue spezielle Gaming-Menü umfasst Bewegungsunschärfereduzierung, Schwarzausgleich, Fadenkreuz (in verschiedenen Stilen) und einen anpassbaren Bildschirm, mit dem die Ansicht maximiert und minimiert werden kann, um mehr Details in jeder Ecke eines Spiels zu sehen.
· Zugriff auf mehr als 700.000 Filme und TV-Episoden aus allen Streaming-Diensten auf diesem Google TV, wobei alles nach den eigenen Interessen organisiert ist.
· Mit diesem Fernseher bis zu 32 % mehr Energie sparen! Das neue Eco Dashboard fasst alle Öko-Einstellungen an einem Ort zusammen, der intuitiv und benutzerfreundlich ist, sodass ohne viel Aufwand Energie gespart werden kann. *
· BRAVIA CAM ist kompatibel und lädt ein, Videochats auf dem großen Bildschirm zu genießen und vieles mehr.
· Crunchyroll - der größte Anime-Streaming-Dienst der Welt - ist ebenfalls verfügbar mit einer riesigen Bibliothek von Anime, Manga und anderen Originalinhalten in einer Vielzahl an Sprachversionen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4 · Aufnahme-Funktion (LOV): per USB · Betrachtungswinkel: 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 120 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 77 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 195.5 cm · Display-Technologie: OLED · Empfang: DVB-C (Kabel),DVB-S (Sat),DVB-S2,DVB-T (Antenne),DVB-T2 (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 998 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 54 mm · Gewicht: 36 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Hersteller (Details): Sony · Herstellerfarbe: Silber · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 603 W · Musikleistung (max.): 1x 20 W + 4x 10 W · Netzwerk-/Internetfunktion: Android TV,Apps,Bluetooth®,LAN,Miracast,Smart TV,WiFi,Apple AirPlay 2 · Produktabmessung, Breite: 1722 mm · Produktabmessung, Höhe: 1027 mm · Produktabmessung, Tiefe: 385 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,RJ45,USB 2.0,Composite Video,Cinch (Stereo),CI+ Steckplatz,Digital-Audio (optisch),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: USB: 2 x · StandBy-Aufnahme: 0.5 W · Stromversorgung (Details): AC 220-240V/50Hz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: CI+,Dolby Atmos™-fähig,Dolby Vision™-fähig,Smart TV,Ultra HD,HDR,Apple AirPlay/AirPlay 2 kompatibel,Aufnahmefunktion · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): CI+,DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,Smart TV,UHD,WLAN · VESA-Norm: 300 x 300 mm · WLAN (TV): integriert · Wandmontage-Möglichkeit: Ja

Lieferumfang:
Tischstandfuß,Fernbedienung,Netzkabel,Schnellstartanleitung,Batterien,Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten.

*Standardeinstellung vs. energieeffizienteste Einstellung mit ECO Dashboard. Verbrauchsunterschied gemessen mit 85X95L, Prozentsatz kann je nach Modell abweichen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1722 x 1027 x 385 mm
Display-Diagonale (cm):
195.6 cm
Display-Kategorie (TV):
76 Zoll - 88 Zoll
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
54 mm
Produktabmessung, Tiefe:
385 mm
Produktabmessung, Höhe:
1027 mm
Produktabmessung, Breite:
1722 mm
Display-Diagonale (in cm):
195.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
77 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
77 Zoll
Display-Technologie:
OLED
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
120 Hz
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Bildverbesserung:
120 Hz
Marke:
Sony
Schnittstellen: USB:
2 x
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | RJ45 | USB 2.0 | Composite Video | Cinch (Stereo) | CI+ Steckplatz | Digital-Audio (optisch) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Netzwerk-/Internetfunktion:
Android TV | Apps | Bluetooth® | LAN | Miracast | Smart TV | WiFi | Apple AirPlay 2
Aufnahme-Funktion (LOV):
per USB
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
CI+ | Dolby Atmos™-fähig | Dolby Vision™-fähig | Smart TV | Ultra HD | HDR | Apple AirPlay/AirPlay 2 kompatibel | Aufnahmefunktion
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
CI+ | DVB-C | DVB-S | DVB-S2 | DVB-T | DVB-T2 | Smart TV | UHD
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
998 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Musikleistung (max.):
1x 20 W + 4x 10 W
StandBy-Aufnahme:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
603 W
Stromversorgung (Details):
AC 220-240V/50Hz
Hersteller (Details):
Sony
Empfang:
DVB-C (Kabel) | DVB-S (Sat) | DVB-S2 | DVB-T (Antenne) | DVB-T2 (Antenne)
VESA-Norm:
300 x 300 mm
Betrachtungswinkel:
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
36 kg
WLAN (TV):
integriert
Produkt-Art:
OLED-TV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 2.788,49*
€ 2.954,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.911,34*
€ 3.091,73*
Frei Haus
ab € 3.158,83*
€ 3.318,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.091,73*
€ 3.679,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.063,72*
€ 3.645,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.979,68*
€ 3.545,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.931,32*
€ 3.488,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.911,34*
€ 3.464,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,80*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 72,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.