Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67916526
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3957092
EAN/GTIN:
     4016138793185
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Speaka Professionelle Tilt Wandhalterung für 32" bis 63" -Fernseher (bis 75 kg)
Die Halterungen ermöglichen , den TV - Bildschirm nach vorne kippen, für eine ideale Lösung , die den Fernseher auf Bildschirme über Augenhöhe montiert. Ein sehr großer Profi, insbesondere möchten , wenn Sie einen Fernseher im Schlafzimmer installieren. Die robuste, kompakte und sichere Konstruktion der Speaka Klammern paßt auch große TV - Geräte bis 165 lbs mit einem Gewicht bis (75 kg).

Lieferung umfasst alle Einrichtungsgegenstände benötigt , um Ihre TV an jeder Wand zu montieren. Es müssen keine zusätzlichen Befestigungen kaufen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
810 mm
Tiefe (max)
78 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
3700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
63 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 300,300 x 400,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 350,500 x 400,600 x 200,600 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 0 °
Abstand zur Wand (max)
79 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.