Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel Not-Aus-Schalter 2 Öffner IP65, IP69K, IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865180-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     KRBUVOO_KD12
EAN/GTIN:
     4251478424560
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Schlegel Not-Aus-Schalter 2 Öffner IP65,IP69K,IP67 1 St.

Not-Halt KRBUVOO_KD12

KOMBITAST® M12 Not-Halt 2Ö, Deutsch 4-polig Kabellänge 25 cm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Deutsch DT04-4P · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 30.5 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (elektrisch): 50.000 Schaltspiele bei Nennlast · Lebensdauer (mechanisch): 50.000 Schaltspiele · Schutzart: IP65,IP69K,IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Rubrik: Not-Halt-Taste
Baureihe: KOMBITAST® M12
Schutzart: IP65, IP69k (von vorne); IP65, IP67 (von hinten)
Beleuchtung: nein
Beschriftbar: nein
Kontaktwerkstoff: AgNi
Blockierschutzkragen: ja
Entriegelung: Rechts- und Linksdrehung
Schaltstellungsanzeige: ja
Überlistsicher: ja
Normen: EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Kontaktart: 2Ö
Zustimmfunktion: nein
Anschlussart: Deutsch DT04-4P, 4-polig
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Schaltfunktion: Rastfunktion
Zwangsöffnung: gemäß EN60947-5-1, Anh. K
Elektrische Lebensdauer: 50.000 Schaltspiele bei Nennlast
Mechanische Lebensdauer: 50.000 Schaltspiele
Einbauöffnung: Ø 30,5 mm
Frontrahmen: gelb
Betriebstemperatur: -30°C ... 70°C
Lagertemperatur: -50°C ... 85°C
Form: rund
Pilzknopf: rot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Gelb
Marke:
Schlegel
Schutzart:
IP65 | IP69K | IP67
Anschluss (Bauelemente):
Deutsch DT04-4P
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
KRBUVOO_KD12
Einbau-Durchmesser:
30.5 mm
Form (Typ):
rund
Lebensdauer (mechanisch):
50.000 Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
50.000 Schaltspiele bei Nennlast
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,58*
€ 93,27*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 93,29*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 187,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.