Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 74410 TIAIN-TIP Spiralbohrer 1.0 mm DIN 338 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2867153-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     74410
EAN/GTIN:
     4026558744100
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Exact 74410 TIAIN-TIP Spiralbohrer 1.0 mm DIN 338 10 St.

Spiralbohrer StepTip Technologie TIAIN TIP für Edelstahl

Für Edelstahl und VA-Anwendungen
Signifikant schneller und präziser als Standardbohrer
Kein Vorbohren mehr notwendig
Geringer Kraftaufwand dank 3-Flächenschaft
Akkufreundlicher Betrieb dank geringer Leistungsaufnahme
Schräges Anbohren problemlos möglich
Optimale Standzeiten durch hochwertige TIAIN-TIP Beschichtung

Der neue ADVANCEDLINE Stufen-Spiralbohrer. Mit innovativer STEP-Technologie ermöglicht schnelles und präzises Bohren bei minimalen Kraftaufwand, ist multifunktional einsetzbar (auch in Edelstahl) und dank des 3-Flächenschaft auch perfekt für handgeführte Akkubohrmaschinen geeignet.

Ausstattung:
Mit innovativer Step-Technologie
Minimaler Kraftaufwand
Hochpräzise
Universell einsetzbar

Stufenanschnitt mit 118° Spitzenwinkel
Punktgenaues Anbohren
Kein Ankörnen notwendig
Selbstzentrierend
Minimaler Kraftaufwand

TIAIN-TIP Multilayer-Beschichtung
Höchste Oberflächenhärte
Für höherfeste Stähle und Edelstahl
Optimale Wärmestabilität
Kein Kühlmittel nötig

3-Flächenschaft (>4,0mm)
Müheloses Handling
Perfekte Bohrergebnisse
Schnell und präzise
Auch perfekt geeignet für handgeführte Akkubohrmaschinen

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 1.0 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): TIAIN-TIP · Material-Eignung: Aluminium,Kunststoff,Acrylglas,Holz,Baustahl,Edelstahl · Spitzenwinkel: 118 °

Lieferumfang:
10 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
TIAIN-TIP
Material-Eignung:
Aluminium | Kunststoff | Acrylglas | Holz | Baustahl | Edelstahl
Bohrloch-Durchmesser:
1.0 mm
Spitzenwinkel:
118 °
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 exact 1.0mm, din 338, din 338 1mm, Exact, 74410, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,34*
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 5,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.