| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C849322 Herst.-Nr.: 74410 EAN/GTIN: 4026558744100 |
| |
|
| | |
| Der neue ADVANCEDLINE Stufen-Spiralbohrer. Mit innovativer STEP-Technologie ermöglicht schnelles und präzises Bohren bei minimalen Kraftaufwand, ist multifunktional einsetzbar (auch in Edelstahl) und dank des 3-Flächenschaft auch perfekt für handgeführte Akkubohrmaschinen geeignet. Features: Für Edelstahl und VA-Anwendungen Signifikant schneller und präziser als Standardbohrer Kein Vorbohren mehr notwendig Geringer Kraftaufwand dank 3-Flächenschaft Akkufreundlicher Betrieb dank geringer Leistungsaufnahme Schräges Anbohren problemlos möglich Optimale Standzeiten durch hochwertige TIAIN-TIP Beschichtung Lieferumfang: 10 Stück Weitere Informationen: | | DIN-Norm: | DIN 338 | Material: | TIAIN-TIP | Material-Eignung: | Aluminium + Kunststoff + Acrylglas + Holz + Baustahl + Edelstahl | Bohrloch-Ø: | 1.0 mm | Spitzenwinkel: | 118 ° | Produkt-Art: | Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 5,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,04* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|