Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887220-BP Herst.-Nr.: 7890 EAN/GTIN: 7314150052691 |
| |
|
| | |
| Lindström 7890 ESD Spitzzange Gerade 132 mm
Spitzzange, Supreme-Serie, lange Backen, 132 mm
Ausstattung: ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder Hochleistungs-Stahllegierung Poliert Der numerisch kontrollierte Maschinenschliff garantiert eine hohe Präzision und erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs Extrem robust, gehärtet auf 42-46 HRC Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht 32 mm lange Backen mit abgerundeten Außenkanten Ausführung „CO“ mit antistatischen, leitenden Griffhüllen
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · Backenlänge: 32 mm · Gewicht: 72 g · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 132 mm · Schneidhärte: 46 HRC
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 132 mm | Marke: | Lindström | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | ESD | Material: | Stahl | Herst.-Teilenr.: | 7890 | Backenlänge: | 32 mm | Schneidhärte: | 46 HRC | Gewicht: | 72 g | Produkt-Art: | Spitzzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade, elektronik spitzzange, Lindström, 7890 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,26* | € 43,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,23* | € 47,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,22* | € 47,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,88* | € 56,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,41* | € 66,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|