Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindström 7893 ESD Spitzzange Gerade 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887221-BP
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     7893
EAN/GTIN:
     7314150052769
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Lindström 7893 ESD Spitzzange Gerade 120 mm

Spitzzange, Supreme-Serie, kurze Backen

Ausstattung:
ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
Hochleistungs-Stahllegierung
Poliert
Der numerisch kontrollierte Maschinenschliff garantiert eine hohe Präzision und erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs
Extrem robust, gehärtet auf 42-46 HRC
Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
20 mm lange, glatte Greifflächen mit abgerundeten Kanten

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · Backenlänge: 20 mm · Gewicht: 56 g · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schneidhärte: 46 HRC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Lindström
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
7893
Backenlänge:
20 mm
Schneidhärte:
46 HRC
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
Spitzzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 42,00*
€ 4,90*
ab € 33,79*
€ 45,99*
€ 8,95*
ab € 34,08*
€ 46,34*
€ 4,00*
ab € 38,13*
€ 57,08*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 48,66*
€ 63,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8640788
ab € 7,83*
Ähnlich
RS Pro
4585707
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.