Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann E-Block USB-C USB-C® Akku Li-Ion 400 mAh 9 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888258-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1315-0005
EAN/GTIN:
     4013674194001
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Ansmann E-Block USB-C USB-C® Akku Li-Ion 400 mAh 9 V 1 St.

Li-Ion Akku 9V E-Block Typ 400 (min. 340 mAh) 1er Papierblister

Mit Sicherheitsbeschaltung
Einfache Aufladung durch USB dank integrieten USB-C® Ladeports
Geringe Selbstentladung
Hohe Zyklenfestigkeit

Der sichere Akku
Die integrierte Elektronik schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert.

Der perfekte Ersatz für Batterien
Der hochwertige Lithium-Ionen (Li-Ion) Akku von ANSMANN ist der ideale Ersatz für Einwegbatterien, da die Ausgangsspannung gegenüber herkömmlichen NiMH Akkus (8,4 V) über eine höhere Spannung verfügt. Die integrierte Elektronik regelt die Spannung konstant auf 9 V über den kompletten Einsatzzeitraum und sorgt dafür, dass Ihr Endgerät gleichmäßig mit Energie versorgt wird. Zudem ist der Akku über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar. Somit passt der ANSMANN Li-Ion Akku perfekt zu Geräten welche üblicherweise mit Einwegbatterien betrieben werden, wie z.B. Fernbedienungen, Microfone, Messgeräte (Multimeter), Spielzeuge, Uhren, medizinische Geräte, etc.

Einfache Aufladung über USB
Aufgrund des integrierten USB-C® Ladeports sind keine zusätzlichen Ladegeräte notwendig! Für jede Größe ist das passende USB Kabel in der Lieferung enthalten. Jeder Akku kann über das mitgelieferte Kabel zeitgleich angeschlossen und aufgeladen werden. Somit garantieren wir sicheres und einfaches aufladen über alle verfügbaren USB-Lademöglichkeiten wie Laptop, Powerbank, USB-Ladegerät für die Steckdose oder Auto oder integrierte USB Ladegeräte in der Wand oder im Auto. Die Anzeige am Pluspol des Akkus blinkt während des Ladevorgangs rot. Sobald die Ladung vollständig ist, leuchtet diese dauerhaft rot.

Geringes Gewicht, geringe Selbstentladung und hohe Zyklenfestigkeit
Der ANSMANN 9V E-Block Li-Ion Akku ist extrem langlebig und kann auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 1200 mal aufgeladen werden. Durch die sehr geringe Selbstentladung hält der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über einen langen Zeitraum. Zudem ist das Gewicht des 9V Li-Ion Akkus im Vergleich zu herkömmlichen Akku-Technologien (z.B. NiCD/NiMH/PB) bei gleicher Leistung weitaus geringer.

Ausstattung:
Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 9V E-Block mit Schutzbeschaltung
Stabile Spannung von 9 V über den kompletten Einsatzzeitraum
Ideal geeignet für den Einsatz in Fernbedienungen, Microfone, Messgeräte (Multimeter), Spielzeuge, Uhren, medizinische Geräte, etc.
Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung
Max. Dauerentladestrom: 0,3 A
Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6F22,HR9V,HR22,6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Kapazität (mAh, Ah): 400 mAh · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
1× 9V E-Block Li-Ion Akku 400 mAh, USB-C®
Ladekabel

Hinweis:
Li-Ion Akku nur über das mitgelieferte USB auf USB-C® Kabel aufladen!
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6F22 | HR9V | HR22 | 6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Kapazität (mAh, Ah):
400 mAh
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Ansmann
Typ (Hersteller-Typ):
E-Block USB-C
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
USB-C® Akku
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
99
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 16,61*
€ 6,90*
ab € 13,72*
€ 17,71*
€ 4,50*
ab € 14,46*
€ 18,49*
€ 5,50*
ab € 14,94*
€ 20,01*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1700-0080
ab € 6,44*
Zubehör
Ansmann
1700-0081
ab € 7,36*
Zubehör
Ansmann
1001-0109
ab € 9,51*
Zubehör
Ansmann
1001-0107
ab € 9,53*
Zubehör
Ansmann
1312-0036
ab € 12,24*
Zubehör
Ansmann
1313-0004
ab € 12,54*
Zubehör
Ansmann
1314-0005
ab € 16,99*
Zubehör
Ansmann
1311-0028
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.