Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet BN340 PC Netzteil 1500 W 80PLUS® Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892652-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN340
EAN/GTIN:
     4260052189450
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
BeQuiet BN340 PC Netzteil 1500 W 80PLUS® Platinum

be quiet! BN340 Netzteil 1500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz

Netzteil-Ausgangsleistung 1500 W
PCI-Express (6+2-Pin) 4x
Kabelmanagement
80PLUS® Platinum

LEISE, EFFIZIENT – WELTKLASSE
Straight Power 12 ist ein zukunftssicheres ATX 3.0-Netzteil mit 80 PLUS® Platinum-Zertifizierung, nahezu unhörbarem Betrieb und PCIe 5.0-Kompatibilität. Seine Zuverlässigkeit macht das Straight Power 12 zum Netzteil der Wahl für alle, die einen langlebigen Begleiter für ihr System mit aktuellen und Next-Gen-GPUs suchen.

Ausstattung:
Gesamtleistung: 1500 W
AC Eingangsspannung: 110 - 240 V
Spitzenstrom: 1570 W. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard: 60 cm
SATA-Netzkabellänge: 550,700,850,1000 mm. Zweck: PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX
80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Platinum. Produktfarbe: Schwarz
Kühlung: Aktiv
Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. Mitgelieferte Kabel: CPU
SATA

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 4 · Gewicht: 2.12 kg · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Platinum · Netzteil-Ausgangsleistung: 1500 W · PC-Netzteil-Besonderheiten: ATX 3.0 · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 125 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 25 A · max. Strom bei +5 V/DC: 25 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 3 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 180 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
180 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
751 W -
Marke:
BeQuiet
Bauhöhe:
86 mm
Kühlung:
Aktiv
PC-Netzteil-Besonderheiten:
ATX 3.0
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
4
max. Strom bei -12 V/DC:
0.5 A
max. Strom bei +12 V/DC (1):
125 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
25 A
max. Strom bei +5 V/DC:
25 A
max. Strom bei +5 V/DC (SB):
3 A
Netzteil Zertifizierung:
80PLUS® Platinum
Netzteil-Ausgangsleistung:
1500 W
Stromversorgung (Details):
110 - 240 V
Gewicht:
2.12 kg
Produkt-Art:
PC Netzteil
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 176,75*
€ 202,20*
Frei Haus
ab € 176,67*
€ 202,21*
€ 3,50*
ab € 178,64*
€ 202,46*
€ 5,50*
ab € 178,04*
€ 202,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 191,93*
€ 214,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.