Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo Power X-Change Professional 4431155 Akku-Winkelschleifer 125 mm 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895714-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4431155
EAN/GTIN:
     4006825668797
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v 125mm
akku winkelschleifer
Einhell TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo Power X-Change Professional 4431155 Akku-Winkelschleifer 125 mm 18 V

Akku-Winkelschleifer TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor
PurePOWER Brushless
Softstart und Wiederanlaufschutz
Werkzeugloser Scheibenwechsel

Der Professional Akku-Winkelschleifer TP-AG 18/125 CE Q Li-Solo ist ein praktischer Helfer zum Schleifen, Trennen, Schruppen und Polieren. Als Mitglied der Power X-Change-Familie lässt sich der kabellose Winkelschleifer mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemreihe kombinieren. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Zwischen 3.000 und 10.500 Umdrehungen pro Minute lässt sich die Leistung des Trennschleifers per Drehzahlregelung flexibel an das jeweilige Material und die verschiedenen Anwendungen anpassen. Dabei sorgt die Konstantelektronik für beständige Leistung ohne Drehzahlverluste – auch bei hoher Belastung. Ein werkzeugloser, schneller Wechsel der Trennscheibe wird durch die Schnellspannmutter möglich. Zur Verwendung mit dem Akku-Winkelschleifer TP-AG 18/125 CE Q Li eignen sich Trennscheiben bis zu einem max. Durchmesser von 125 mm, wodurch bis zu 33 mm Schnitttiefe möglich werden. Maximale Flexibilität im Einsatz bietet der Scheibenschutz mit Schnellverstellung, der sich an die jeweilige Arbeitsposition anpassen lässt. Für eine angenehme Handhabung ist der kompakte Trennschleifer mit einem in zwei Positionen montierbaren Zusatzhandgriff und Softgrip-Flächen ausgestattet. Ein integriertes Staubschutzgitter schützt das Innere des Geräts vor Verschmutzung und erhöht in Kombination mit der intelligenten Luftführung, die Lebensdauer. Zur Reinigung kann das Gitter einfach abgenommen werden. Ein Überlastschutz verhindert Überhitzungsschäden und Softstart und Wiederanlaufschutz sorgen für hohe Sicherheit während der Arbeit.

Ausstattung:
Langlebigkeit dank Überlastschutz
Scheibenschutz mit Schnellverstellung für mehr Flexibilität
Konstantelektronik ermöglicht hohe Belastung ohne Drehzahlverlust
Drehzahlregulierung – mit LED-Anzeige
Zusatzhandgriff – flexibel montierbar in zwei Positionen
Auflagefläche zum sicheren Ablegen des Geräts
Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
Softstart und Wiederanlaufschutz für Sicherheit und Geräteschutz
Werkzeugloser Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Gewicht: 1.7 kg · Leerlaufdrehzahl: 3000 - 11000 U/min · Max. Trenntiefe: 33 mm · Produktabmessung, Breite: 224 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Scheibendurchmesser: 125 mm · Spannung: 18 V · Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:
1x Akku-Winkelschleifer, Schleifscheibenschutz, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
Lieferung ohne Trenn- und Schleifscheiben (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Max. Trenntiefe:
33 mm
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 224 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
224 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
3000 - 11000 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
1.7 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 18v, Einhell, 4431155, TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo Power X-Change Professional, flex, Winkelschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,51*
€ 131,44*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 141,94*
€ 3,50*
ab € 128,47*
€ 158,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 307
ab € 1,54*
Sonstiges
Bosch
2608619767
ab € 0,40*
Sonstiges
Einhell
4512143
ab € 77,26*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 43,78*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,72*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,89*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,54*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 63,26*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 100,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.