Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Beat SB-TWS 100 BT Bluetooth® Lautsprecher AUX, USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2896459-BP
Hersteller:
     Mobile Beat
Herst.-Nr.:
     225010
EAN/GTIN:
     9004489250100
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Intelligenter Lautsprecher
Smart Speaker
Mobile Beat SB-TWS 100 BT Bluetooth® Lautsprecher AUX,USB Schwarz

mobile beat SB-TWS 100 BT Party-Soundbox

USB, AUX-In, Bluetooth, 2x Mikro-in

- kabelloses Musikstreaming über Bluetooth® Version 5.0
- MP3-Wiedergabe über USB
- Musikwiedergabe über AUX-In
- Anschlussmöglichkeit für Mikrofon und Instrument
- Karaoke-Funktion
- eingebauter Akku 2000 mAh / bis zu 13 h Laufzeit
- 5 voreingestellte Klangbilder
- Echo und Mikrofonlautstärke separat regelbar
- LED-Anzeige
- 8 verschiedene LED-Lichteffekte
- Akkubetrieb
- Tragegriff

Ausstattung:
300 Watt Musikleistung
1 x 16,5 cm Breitband-Lautsprecher + 2 x 3,8 cm Hochton-Lautsprecher
Mega-Bass
TWS-System: True Wireless Stereo – erweiterbar mit zweitem SB-TWS 100 BT

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 13 h · Anwendungsbereich (Smart Home): Audio,Entertainment · Ausgangsleistung: 300 W · Bluetooth Version: 5.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: AUX,USB · Produktabmessung, Breite: 242 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 253 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB,Mikrofon (6.3 mm Klinke) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Übertragungsart (Details): Bluetooth®

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Abmessungen:
(B x H x T) 242 x 300 x 253 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
253 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
242 mm
Marke:
Mobile Beat
Anwendungsbereich (Smart Home):
Audio | Entertainment
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB | Mikrofon (6.3 mm Klinke)
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten:
AUX | USB
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausgangsleistung:
300 W
Akku-Laufzeit (max.):
13 h
Übertragungsart (Details):
Bluetooth®
Produkt-Art:
Bluetooth® Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 109,02*
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 109,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.