Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger Polklemme Rot 63 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899623-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 631 L / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Laborsteckverbinder
schützinger laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Schützinger Polklemme Rot 63 A 1 St.

Polklemme POL 631 L / RT

Rot
63 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben,Lötöse,Ringkabelschuhanschluss,Steckanschluss · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): Polycarbonat · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 63 A · Temperaturbereich (Details): von -25 °C bis +115 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: 4 mm-Programm
Kontaktteile: Messing
Isolierteile: Polycarbonat
Farbe: Rot
Anschluss: M6 x 0.75;Lötöse;Kabelschuh;Steckbuchse
Durchgangswiderstand 4): 0.4 mΩ
Bemessungsspannung2): 1000 V
Bemessungsstrom2): 63 A
Betriebstemperatur: von -25 °C bis +115 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter: 300 Ncm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben | Lötöse | Ringkabelschuhanschluss | Steckanschluss
Herst.-Teilenr.:
POL 631 L / RT
Typ (Hersteller-Typ):
POL 631 L / RT
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
1000 V
Isolationsmaterial (Details):
Polycarbonat
Kontaktmaterial:
Messing
Temperaturbereich (Details):
von -25 °C bis +115 °C
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, Schützinger, POL 631 L / RT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 15,55*
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 15,67*
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 21,95*
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 24,74*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.