Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborklemme; rot; 1kVDC; 63A; für Frontplatten,schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborklemme; rot; 1kVDC; 63A; für Frontplatten,schraubbar
Laborklemme; rot; 1kVDC; 63A; für Frontplatten,schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-POL631L-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 631 L / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Laborsteckverbinder
schützinger laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: Laborklemme
Montage: für Frontplatten;schraubbar
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 63A
Kontaktmaterial: Messing
Gewinde: M6
Gesamtlänge: 58mm
Beschichtungsmaterial: Messing
Anschlüsse: Schraubklemme
Größe der Buchse: 4mm
Gewindesteigung: 0,75
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 15,55*
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 15,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 21,95*
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 24,74*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.