Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger Polklemme Rot 63A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C008522
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 631 L / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Laborsteckverbinder
schützinger laborsteckverbinder
laborsteckverbinder

Features:
Rot
63 A
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
POL 631 L / RT
Typ:
POL 631 L / RT
Nennstrom:
63 A
Isolationsmaterial:
Polycarbonat
Anschluss:
Schrauben + Lötöse + Ringkabelschuhanschluss + Steckanschluss
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
von -25 °C bis +115 °C
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, Schützinger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 15,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 15,67*
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 21,95*
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 24,74*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.