Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Ultra Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900369-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPULT13A166C2
EAN/GTIN:
     4891199220166
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
GP Batteries Ultra Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 2 St.

GP Ultra Alkaline Batterien D Mono, Longlife, LR20, 1,5 V, mit neuer G-TECH-Technologie, 2 Stück

Langlebige Power
Patentierte, auflaufsichere Konstruktion
Kompakte 100% Papierverpackung

Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten heraus mit den leistungsstarken GP Ultra Alkaline D Mono Batterien mit G-TECH-Technologie.

G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's:

Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte.

Diese Ultra+ D Alkaline-Batterie ist für die beliebtesten tragbaren Geräte geeignet, wie z. B.: Taschenlampen, Spielzeug, Werkzeuge und mehr. Wird pro 2 Stück in einer 100%igen Papierverpackung geliefert. Entscheiden Sie sich für GP Ultra D-Batterien mit G-TECH-Technologie und genießen Sie die starke Leistung, die Ihre Geräte benötigen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mono (D) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR20,D,AM1,XL,MN1300,813,E95,LR20N,13A,KD,R20,LR20L,BA3030,U7520,UM1,Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR20 | D | AM1 | XL | MN1300 | 813 | E95 | LR20N
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mono (D)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 61 mm
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP Batteries
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mono (D)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, GP Batteries, GPULT13A166C2, Ultra, Monobatterie, Mono-Batterien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,24*
7 Tage
unbekannt
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,43*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,93*
2 Tage
175
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 4,16*
€ 6,04*
Lager 102
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.