Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATDAL Batterie Mono (LR20)/D, 2er Pack, Alkaline


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BATDAL Batterie Mono (LR20)/D, 2er Pack, Alkaline
BATDAL Batterie Mono (LR20)/D, 2er Pack, Alkaline
Exemplarische Darstellung: Alkaline Batterien
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT D AL
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT D AL
EAN/GTIN:
     4891199220166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
BATDAL Batterie Mono (LR20)/D, 2er Pack, Alkaline
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkaline
Bauform:
Mono
US-Bezeichung:
D
IEC-Bezeichnung:
LR20
Spannung:
1,5 V (DC) V
Menge:
2er Pack
Abmessung (Querschnitt):
Ø 33 MM
Abmessung (Länge):
62 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, BATDAL, 23A-Batterien, 27A-Batterien, 2CR5-Batterien, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Alkaline-Batterien, Baby-Batterien, Batterien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,24*
7 Tage
unbekannt
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,43*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,93*
Lager 955
175
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 4,16*
€ 6,04*
1 Tag
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.