Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
Mean Well LED-Trafo 60 W 5 A 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2900933-BP
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
PWM-60-12BLE
EAN/GTIN:
4021087075442
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Trafo 60 W 5 A
SNT IP67 60W 12V/5A PWM Casambi
5 A
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Litze · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Betriebsspannung: 12 V · Eingangsspannung (max.): 431 V/DC,305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 127 V/DC,90 V/AC · Gewicht: 490 g · Leistung (max.): 60 W · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Prüfzeichen: SELV; MM-Zeichen · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Hinweis:
Wichtige Information!
Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.
Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 53 x 35 mm
Prüfzeichen:
SELV; MM-Zeichen
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Leistungsbereich:
60 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Litze
Eingangsspannung (max.):
431 V/DC | 305 V/DC
Eingangsspannung (min.):
127 V/DC | 90 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
490 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
UKCA-konform:
ja
... >
27 - Licht
>
Lichttechnik-Komponenten
>
Beleuchtungs-Trafos /-Vorschaltgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
mean well led treiber 60w
,
led treiber
,
led treiber 60w
,
Mean Well
,
PWM-60-12BLE
,
led
,
led-stromversorgung
,
lednetzteil
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 78,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,54*
€ 99,85*
Lager 1078
11 Tage
30
€ 4,90*
ab € 78,55*
€ 99,86*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 97,16*
€ 123,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-12 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
Mean Well
PWM-60-12
ab € 20,05*
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-12DA LED-Treiber
Mean Well
PWM-60-12DA
ab € 23,53*
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-24 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
Mean Well
PWM-60-24
ab € 18,97*
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-24DA LED-Treiber
Mean Well
PWM-60-24DA
ab € 22,92*
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-36 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60,12 W Schwarz
Mean Well
PWM-60-36
ab € 20,77*
Ähnlich
MEAN WELL PWM-60-48 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
Mean Well
PWM-60-48
ab € 30,75*
Ähnlich
Mean Well LED-Trafo 60 W 5 A 1 St.
Mean Well
PWM-60-12DA2
ab € 24,85*
Ähnlich
Mean Well PWM-60-24BLE LED-Treiber 60 W 2.5 A 24 V 1 St.
Mean Well
PWM-60-24BLE
ab € 61,40*
Ähnlich
Mean Well PWM-60-24DA2 LED-Treiber 60 W 2.5 A 24 V 1 St.
Mean Well
PWM-60-24DA2
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen