Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 60W 5A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R770222
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-60-12BLE
EAN/GTIN:
     4021087075442
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

Features:


5 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
150 mm
Breite:
53 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
490 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Prüfzeichen:
SELV; MM-Zeichen
Anschluss:
Litze
Betriebsspannung:
12 V
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Leistung (max.):
60 W
Eingangsspannung (max.):
431 + 305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
127 + 90 V/AC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Trafo
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 78,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 91,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,97*
€ 91,52*
9 Tage
29
Frei Haus
ab € 108,86*
€ 142,85*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 124,76*
€ 155,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12
ab € 19,83*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12DA
ab € 23,48*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24
ab € 18,80*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA
ab € 23,01*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-36
ab € 20,83*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-48
ab € 24,62*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12DA2
ab € 25,02*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24BLE
ab € 61,32*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA2
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.