Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 180 W 15 A dimmbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900937-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-12
EAN/GTIN:
     4021087075602
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Trafo 180 W 15 A dimmbar

SNT 180W 12V/15A



15 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Litze · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 15 A · Betriebsspannung: 12 V · Eingangsspannung (max.): 431 V/DC,305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 143 V/DC,100 V/AC · Gewicht: 1003 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar · Leistung (max.): 180 W · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Prüfzeichen: MM-Zeichen; SELV · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 68 x 39.5 mm
Prüfzeichen:
MM-Zeichen; SELV
Produktabmessung, Höhe:
39.5 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Leistungsbereich:
180 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
15 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Litze
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar
Eingangsspannung (max.):
431 V/DC | 305 V/DC
Eingangsspannung (min.):
143 V/DC | 100 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
15 A
Leistung (max.):
180 W
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1003 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, PWM-200-12, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 44,48*
€ 64,78*
€ 4,00*
ab € 47,71*
€ 65,75*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 69,52*
10 Tage
8
€ 4,90*
ab € 67,45*
€ 91,19*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 129,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-24
ab € 43,37*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-12DA2
ab € 47,75*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-24DA2
ab € 47,59*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-36DA2
ab € 47,82*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-48
ab € 43,15*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-48DA2
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.