| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2900939-BP Herst.-Nr.: PWM-200-24DA2 EAN/GTIN: 4021087075565 |
| |
|
| | |
| Mean Well LED-Trafo 199.2 W 8.3 A dimmbar
SNT 199.2W 24V/8.3A Dali2.0
8.3 A
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Litze · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 8.3 A · Betriebsspannung: 24 V · Eingangsspannung (max.): 431 V/DC,305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 143 V/DC,100 V/AC · Gewicht: 1003 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar · Leistung (max.): 199.2 W · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Prüfzeichen: MM-Zeichen; SELV · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Hinweis: Wichtige Information!
Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein! Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.
Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED. Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 195 x 68 x 39.5 mm | Prüfzeichen: | MM-Zeichen; SELV | Produktabmessung, Höhe: | 39.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 195 mm | Produktabmessung, Breite: | 68 mm | Leistungsbereich: | 199.2 W (max) | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 8.3 A | Marke: | Mean Well | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Bauelemente): | Litze | LED-Treiber-Besonderheiten: | dimmbar | Eingangsspannung (max.): | 431 V/DC | 305 V/DC | Eingangsspannung (min.): | 143 V/DC | 100 V/DC | Ausgangsstrom (max.): | 8.3 A | Leistung (max.): | 199.2 W | Betriebsspannung: | 24 V | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Schutzklasse: | II | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Gewicht: | 1003 g | Produkt-Art: | LED-Trafo | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, PWM-200-24DA2, led, led-stromversorgung, lednetzteil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 47,59* | € 70,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,46* | € 70,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,10* | € 72,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 50,29* | € 72,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,55* | € 102,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|