Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 60 W 2.5 A nicht dimmbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900949-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSV60E24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087083645
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Trafo 60 W 2.5 A nicht dimmbar

LED SNT extern 60W 24V 2.5A Euro



2.5 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Niedervolt-Buchse 5.5/2.1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Betriebsspannung: 24 V · Eingangsspannung (max.): 373 V/DC,264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 255 V/DC,180 V/AC · Gewicht: 240 g · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar · Leistung (max.): 60 W · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.5 mm · Produktabmessung, Länge: 75.5 mm · Prüfzeichen: MM-Zeichen; SELV · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75.5 x 32 x 47.5 mm
Prüfzeichen:
MM-Zeichen; SELV
Produktabmessung, Höhe:
47.5 mm
Produktabmessung, Länge:
75.5 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Leistungsbereich:
60 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Niedervolt-Buchse 5.5/2.1 mm
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Eingangsspannung (max.):
373 V/DC | 264 V/DC
Eingangsspannung (min.):
255 V/DC | 180 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, GSV60E24-P1J, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 27,20*
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 27,95*
€ 6,90*
ab € 17,81*
€ 28,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 30,15*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,92*
€ 57,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.