Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 60W; Stecker: EU; 2,5A; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 60W; Stecker: EU; 2,5A; 87%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 60W; Stecker: EU; 2,5A; 87%
Artikel-Nr.:
     2805-GSV60E24-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSV60E24-P1J
EAN/GTIN:
     4711287484075
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 60W
Versorgungsspannung: 180...264V AC;255...373V DC
Äußere Abmessungen: 75,5x32x47,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 87%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,79*
€ 27,39*
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 27,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,65*
€ 28,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 30,37*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,82*
€ 57,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.