Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT USC-1000 Ultraschallreiniger Werkstatt, Schmuck, Bürobedarf 440 W 10 l mit Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901769-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8705307
EAN/GTIN:
     4064161294131
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
TOOLCRAFT USC-1000 Ultraschallreiniger Werkstatt,Schmuck,Bürobedarf 440 W 10 l mit Heizung,mit Reinigungskorb

Toolcraft Ultraschallreiniger 10 l

Fassungsvermögen: 10 l
Wanne aus rostfreiem Stahl, robust und langlebig
Abnehmbarer Korb
Analoge Temperatur- und Zeitkontrolle
Mit Ablasshahn

Zuverlässiges Entfernen von Schmutz und Verkrustungen
Durch implodierende Kavitationsbläschen werden im Ultraschallreiniger Schmutzpartikel von der Oberfläche des behandelten Objekts entfernt, was vor allem für die Reinigung von kleinen und komplexen Gegenständen eingesetzt wird.
Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten
Die robuste und langlebige Wanne des Toolcraft Ultraschallreiniger 10 l ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und verfügt über einen Ablasshahn. Sie bietet zehn Liter Fassungsvermögen um alles zu reinigen, was im abnehmbaren Korb Platz findet. Ob mechanische Teile oder Werkzeuge, OP-Besteck oder Zahnprothesen, selbst Druckköpfe, Schmuck oder Brillen lassen sich unkompliziert von Verkrustungen und Schmutz befreien.
Unkompliziert und flexibel
Temperaturen von 30 bis 80 Grad Celsius sowie der Timer (0 bis 30 Minuten) sind analog einstellbar. Mit einer Leistung von 240 Watt reinigt der Toolcraft Ultraschallreiniger 10 l auch schwer zugängliche Stellen nahezu aller Objekte porentief und flächendeckend.

Ausstattung:
Einstellbare Temperatur von 30 bis 80 °C
Timerfunktion von 0 - 30 min
Ultraschall-Leistung: 240 W
Heizleistung: 200 W

Technische Daten:
Abmessungen (Wanne): 300 x 240 x 150 mm · Anwendungsgebiet (Ultraschallreiniger): Werkstatt,Schmuck,Bürobedarf · Betriebsspannung: 230 V · Gehäuse-Material: Edelstahl · Leistungsaufnahme: 440 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 325 mm · Reinigungs-Frequenz: 40 kHz · Reinigungsdauer (max.): 1800 s · Reinigungsdauer (min.): 0 s · Ultraschallreiniger-Besonderheiten: mit Heizung,mit Reinigungskorb · Volumen: 10 l · Wannenmaterial: Edelstahl

Lieferumfang:
Ultraschallreiniger ,Deckel,Korb aus rostfreiem Stahl ,Stromkabel,Klebeband,Schlauchklemme,Filter,Schlauch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 325 x 265 x 280 mm
Volumen:
10 l
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
325 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Ultraschallreiniger-Besonderheiten:
mit Heizung | mit Reinigungskorb
Anwendungsgebiet (Ultraschallreiniger):
Werkstatt | Schmuck | Bürobedarf
Reinigungsdauer (max.):
1800 s
Reinigungsdauer (min.):
0 s
Leistungsaufnahme:
440 W
Betriebsspannung:
230 V
Abmessungen (Wanne):
300 x 240 x 150 mm
Reinigungs-Frequenz:
40 kHz
Wannenmaterial:
Edelstahl
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ultraschallreiniger
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallreiniger 10 l 40 khz, ultraschall reiniger, ultraschall-reiniger 10l, TOOLCRAFT, TO-8705307, USC-1000, Ultraschallgerät, Schallreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,41*
€ 272,78*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 231,61*
€ 273,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
538876
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.