Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PVC.Gewebeschlauch 538876 13.2 mm 1/2 Zoll Meterware Transparent Gewebeschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538876-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     538876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
toolcraft gewebeschlauch
TOOLCRAFT PVC.Gewebeschlauch 538876 13.2 mm 1/2 Zoll Meterware Transparent Gewebeschlauch

PVC-Gewebeschlauch 13 mm

Innen-Ø 13,2 mm
Aussen-Ø 18 mm

Sie benötigen einen Saug- oder Druckschlauch? Durch die Verwendung einer besonders hochwertigen Kunststoff-Mischung und der zusätzlichen Verstärkung mittels der Gewebe-Einlagen sind beide Anwendungen möglich. Und das nicht nur für Luft. Auch für Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl oder dünnflüssige Schmiermittel sind diese Schläuche geeignet.

Technische Daten:
Geeignet für: Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl, dünnflüssige Schmiermittel, Luft · Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): PVC · Schlauch-Außen-Ø: 18 mm · Schlauch-Durchmesser: 1/2 Zoll · Schlauch-Innen-Ø: 13.2 mm · Temperaturbereich (Details): bis 65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
transparent
Schlauch-Durchmesser:
1/2 Zoll
Material (Details):
PVC
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Geeignet für:
Wasser|ツ| Öle|ツ| Laugen|ツ| leichtes Heizöl|ツ| dünnflüssige Schmiermittel|ツ| Luft
Schlauch-Innen-Ø:
13.2 mm
Temperaturbereich (Details):
bis 65 °C
Schlauch-Außen-Ø:
18 mm
Produkt-Art:
Gewebeschlauch
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, TOOLCRAFT, 538876, PVC.Gewebeschlauch, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1543
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,71*
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1130710
ab € 10,39*
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.