Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

endorfy Fortis 5 CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901932-BP
Hersteller:
     endorfy
Herst.-Nr.:
     EY3A008
EAN/GTIN:
     5903018665856
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
endorfy Fortis 5 CPU-Kühler mit Lüfter

endorfy Fortis 5 CPU-Kühler mit Lüfter

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 1400 U/min · Drehzahl (min.): 250 U/min · Gewicht: 805 g · Lagerart (Details): Fluid Dynamic-Lager · Lüfter-Abmessungen: 140 x 140 mm · PC-Lüfter-Besonderheiten: Heatpipe,inkl. Wärmeleitpaste · Produktabmessung, Breite: 159 mm · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Tiefe: 107 mm · Sockel (PC): AMD AM5,AMD AM4,AMD AM3+,AMD AM2+,AMD FM2+,AMD FM1,Intel® 1700,Intel® 1200,Intel® 1150,Intel® 1151,Intel® 1155,Intel® 1156,Intel® 2066,Intel® 2011-3

Lieferumfang:
Pactum PT-3 Wärmeleitpaste

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Fluid Dynamic-Lager
Produktabmessung, Tiefe:
107 mm
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Produktabmessung, Breite:
159 mm
Marke:
endorfy
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
Lüfter-Abmessungen:
140 x 140 mm
PC-Lüfter-Besonderheiten:
Heatpipe | inkl. Wärmeleitpaste
Drehzahl (min.):
250 U/min
Sockel (PC):
AMD AM5 | AMD AM4 | AMD AM3+ | AMD AM2+ | AMD FM2+ | AMD FM1 | Intel® 1700 | Intel® 1200
Drehzahl (max.):
1400 U/min
Gewicht:
805 g
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
89
€ 4,50*
ab € 35,58*
€ 47,99*
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 35,83*
€ 48,28*
14 Tage
35
€ 6,29*
ab € 38,78*
€ 52,19*
€ 4,00*
ab € 42,36*
€ 58,93*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 60,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.