Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endorfy Fortis 5 CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R790252
Hersteller:
     endorfy
Herst.-Nr.:
     EY3A008
EAN/GTIN:
     5903018665856
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156

Lieferumfang:
Pactum PT-3 Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Tiefe:
107 mm
Höhe:
144 mm
Breite:
159 mm
Gewicht:
805 g
Sockel:
AMD AM5 + AMD AM4 + AMD AM3+ + AMD AM2+ + AMD FM2+ + AMD FM1 + Intel® 1700 + Intel® 1200 +
Lüfter-Abmessungen:
140 x 140 mm
Lagerart:
Fluid Dynamic-Lager
Drehzahl (max.):
1400 U/min
Anschluss:
4-Pin PWM
Besonderheiten:
Heatpipe + inkl. Wärmeleitpaste
Drehzahl (min.):
250 U/min
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
€ 4,50*
ab € 35,90*
€ 48,46*
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 35,66*
€ 48,48*
13 Tage
66
€ 6,29*
ab € 38,78*
€ 52,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,31*
€ 58,96*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 44,16*
€ 60,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.