Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0ICV2005XVI Löt-/Entlötstation 200 W 150 - 450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902022-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2005XVI
EAN/GTIN:
     4003008153811
Suchbegriffe:
Entlötstation
entlötstation ersa
entlötstation
Ersa 0ICV2005XVI Löt-/Entlötstation 200 W 150 - 450 °C

ERSA i-CON VARIO 2 MK2 /230V XVI

ERSA i-CON VARIO 2 MK2 mit X-TOOL Vario und i-TOOL MK2

Die i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal Löt- und Entlötstation stellt dem professionellen Lötanwender zwei gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung. Parallel zu dem Entlökolben X-TOOL Vario kann sowohl der 150 W starke Lötkolben i-TOOL MK2 ein weiteres Lötwerkzeug zum klassischen Einlöten oder die Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO (80 W) betrieben werden. Die kompakte, ESD sichere Versorgungseinheit bietet, wie in der i-CON-MK2-Familie üblich, gewohnt einfache und übersichtliche Bedienbarkeit. Schnittstellen zu Ersa Lötrauchabsaugungen und Vorheizplatten sind wie bei der größeren i-CON VARIO 4 MK2 ebenso selbstverständlich, wie die einfache und sichere Konfiguration der Station über eine microSD Speicherkarte.

Die neue Tip´n´Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel durch die Verwendung einer neuen Bajonettbefestigung. Zusätzlich zur verbesserten Ergonomie bietet die 142-Spitzenserie eine verbesserte Wärmeübertragung und hohe Performance bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 200 W · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 150 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Lötspitzen-Art:
Dauerlötspitze
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
200 W
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
150 °C
Produkt-Art:
Löt-/Entlötstation
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ersa, 0ICV2005XVI, ersastationenwerkzeugecat, digitale Lötstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.329,30*
€ 1.447,77*
Frei Haus
ab € 1.374,17*
€ 1.447,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.386,95*
€ 1.456,55*
€ 6,90*
ab € 1.399,08*
€ 1.554,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.537,78*
€ 1.633,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,31*
€ 1.943,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,21*
€ 1.930,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,32*
€ 1.885,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.547,12*
€ 1.841,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,78*
€ 1.829,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.