Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HT32L Tablet Klemmhalterung Universal 20,1 cm (7,9") - 26,7 cm (10,5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903019-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HT32L
EAN/GTIN:
     4012386136460
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Tischhalter
My Wall HT32L Tablet Klemmhalterung Universal 20,1 cm (7,9") - 26,7 cm (10,5")

My Wall HT32L 2-IN-1 Halterung für Tablets

Passend für die meisten 20 - 26,7 cm (7,9" - 10,5") Tablets
Mit Diebstahlschutz
Für Kassensysteme (Point of Sale)
Für die Wandmontage oder als Tischständer
Frei schwenkbares Design
Sehr Ordnung mit dem Kabelmanagement

HT 32
Und Ihr Tablet ist sicher

Die 2-in-1 Universal Tablet Halterung kann als Standfuß befestigt oder individuell an der Wand angebracht werden.
Nutzen Sie den HT 32 z.B. am Verkaufstresen, Infoterminal, als Bedienterminal für Produkte oder Kassensysteme (Point of Sale). Im Fokus steht die Sicherheit des Gerätes. Dank Diebstahlschutz inklusive Schlüssel können Sie Ihr Tablet ohne Sorge in der Öffentlichkeit präsentieren. Ein Must-Have im Handel, Hotel oder Restaurant wo auch immer Sie Produkte präsentieren oder Informationen teilen möchten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 20,1 cm (7,9"),26,7 cm (10,5") · Passend für Marke (Tablet): Universal · Tablet-Halterung-Besonderheiten: abschließbar,drehbar / rotierbar · Weitere technische Daten: Drehbar: 360°
Neigung: + / - 70°
Befestigung am Tisch mittels Schrauben
Mit Kabelmanagement
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
20|ツ|1 cm (7|ツ|9") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5")
Passend für Display-Größe (Bereich):
20|ツ|1 cm (7|ツ|9") - 26|ツ|7 cm (10|ツ|5")
Marke:
My Wall
Passend für Marke (Tablet):
Universal
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
abschließbar | drehbar / rotierbar
Produkt-Art:
Tablet Klemmhalterung
Weitere Suchbegriffe: Tablet Tischhalterung, Tablet Tischständer, tablet pc halterung, My Wall, HT32L, Halter, Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 25,69*
€ 4,00*
ab € 20,21*
€ 25,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.