Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 114165 Werkzeughaken Clip 11 Maulschlüsselhalter (L x B x H) 237 x 46 x 145 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903512-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     114165
EAN/GTIN:
     5733439114165
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
raaco 114165 Werkzeughaken Clip 11 Maulschlüsselhalter (L x B x H) 237 x 46 x 145 mm 1 St.

Werkzeughaken Clip 11 Maulschlüsselhalter

Die Clipse können ohne Einsatz von Werkzeug überall an der Wand angebracht und jederzeit versetzt werden; Sie werden aus Stahl und robustem Kunststoff hergestellt und bieten eine hohe Tragfähigkeit

Flexibilität, Übersicht und schneller Zugriff auf Werkzeug, Zubehör und andere Teile mit dem Superclip-System

Ausstattung:
Ring-/Maulschlüsselhalter. Hergestellt aus POM

Technische Daten:
Gewicht: 63 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 237 mm · Traglast: 5 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 237 x 46 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
237 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
raaco
Material:
Polypropylen
Traglast:
5 kg
Gewicht:
63 g
Produkt-Art:
Halter
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselhalter, lochplatten raaco, lochplatte, lochplatte schwarz, raaco, 114165, lochblech, locheisen, lochwand
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,50*
1
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,64*
1
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 4,65*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 5,07*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.