Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Bolzenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903967-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-566
EAN/GTIN:
     3253561955662
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
STANLEY Bolzenschneider

Bolzenschneider geschmiedet, 750 mm

Schenkeltyp: geschmiedet
Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt
Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdenstahl
Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg/mm² mit Durchschnitt bis 10mm
Schutz der Exzenterschrauben vor Selbstlösung
Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen
Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar
Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen
Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden
Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel
Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen
Nachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben

Stanley 1-95-566 Bolzenschneider geschmiedet, 750 mm

Weitere Informationen:
Marke:
STANLEY
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,02*
€ 131,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,46*
€ 132,93*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,37*
€ 137,31*
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 137,31*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 176,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-95-564
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.