Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 62000440 Abzweigdose plombierbar (B x H x T) 84 x 84 x 55 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2909791-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000440
EAN/GTIN:
     4012591161493
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 62000440 Abzweigdose plombierbar (B x H x T) 84 x 84 x 55 mm 1 St.

Kabelabzweigkasten 0,75-2,5 mm² 3phasig

IP 66
Dichtmembran im Deckel
8 Einführungen

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen in Gehäusewänden und Boden. Nachträglicher Einsatz von Kabelstutzen durch Entfernen der Dichtmembrane möglich.

Ausstattung:
Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
1000 V Bemessungsisolationsspannung Ui
Geschraubter Deckel
Einführung von hinten möglich
Montage auf der Wand/Decke

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: plombierbar

Hinweis:
Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 84 x 84 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Schalterdosen-Besonderheiten:
plombierbar
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip66, abox, hensel abox, Hensel, 62000440, DK 0100 G, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
5
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 3,68*
1 Tag
195
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,75*
1
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,80*
1 Tag
6
1
€ 4,98*
ab € 2,58*
€ 3,84*
Lager 102
140
1
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,39*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
4012591771708
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.