Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel EDK 20 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 20St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176543
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591771869
EAN/GTIN:
     4012591771869
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m20
Hensel EDK 20 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 20St.

Einsteck-Kabelstutzen für Vorprägungen M 20 und Dichtbereich Ø 6-13 mm.

Kategorie: Kabeleinsteckstutzen
Ausführung: geschlossen
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Plattenstärke (max.): 4 mm
Schutzart: IP65
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 20 St.
Herst.-Teilenr.: 4012591771869
Typ: EDK 20
Produkt-Art: Kabeleinsteckstutzen
Hersteller-Nr.: 4012591771869
EAN: 4012591771869
Dichtbereich: 6..13 mm
Für Wandstärke: 2..4 mm

Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, hensel kabeleinsteckstutzen, 4012591771869, Hensel, EDK 20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3528*
€ 0,6228*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3634*
€ 0,6334*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3655*
€ 0,6455*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,67*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,95*
€ 28,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,0475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Ähnlich
Hensel
3600185
ab € 0,3107*
Ähnlich
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Ähnlich
Hensel
3600189
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.