Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ECO & CRYSTAL 59044-00000-00 tesafilm tesafilm® Eco & Crystal Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 8 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2913592-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59044-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565252457
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
tesa ECO & CRYSTAL 59044-00000-00 tesafilm tesafilm® Eco & Crystal Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 8 St.

tesafilm® eco & crystal Klebeband - transparenter Klebefilm aus wiederverwertetem PET-Material - reißfest, mit starker Klebkraft

tesafilm® eco & crystal bietet starke Klebeleistung und ist dabei voll transparent. Die Qualität von tesa® und das zukunftsweisende Herstellungsverfahren zeichnen dieses Klebeband aus. Das Trägermaterial besteht zu 90% aus recycelten PET-Flaschen, zertifiziert nach UL 2809 (ECVP). Der Rollenkern besteht zu 100% aus Recycling-Plastik. Der reißfeste Klebefilm ist äußerst langlebig und lässt sich nahezu geräuschlos von der Rolle abziehen.Die Rollen sind mit allen verfügbaren Abrollern von tesafilm® kompatibel. Bei dem Klebstoff handelt es sich um einen wasserbasierten Acrylkleber ohne Lösemittel. Vielseitig verwendbar, ob zum Kleben, Verpacken, Befestigen, für Dekorationen oder für Reparaturarbeiten.

Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Trägermaterial besteht zu 90% aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen
Klare Qualität: Voll transparent mit starker Klebkraft - nahezu unsichtbar auf vielen Untergründen
Leistungsstark: Der Klebefilm ist reißfest und behält die Klebeleistung über einen langen Zeitraum
Rollt leise ab: Das Klebeband löst sich leise von der Rolle - für eine geräuscharme Verwendung
Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern
90% Recyclinganteil: Zertifiziert nach UL 2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12: Beeinträchtigt die Aufbereitung der Kartonage nicht

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® Eco & Crystal

Lieferumfang:
8x tesafilm Rollen

Hinweis:
Zertifiziert nach UL 2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) & Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12
Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesafilm® Eco & Crystal
Typ (Hersteller-Typ):
ECO & CRYSTAL
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 9,59*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 9,71*
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 10,62*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 10,62*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 1,6125* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59043-00000-00
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.