Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Wandthermostat HmIP-BWTH-A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924169-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     159928A0
EAN/GTIN:
     4047976599288
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Homematic IP Wandthermostat HmIP-BWTH-A 230 V

Homematic IP Smart Home Wandthermostat mit Schaltausgang – für Markenschalter, anthrazit

Zur Aufrüstung einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung
Individuelle Steuerung von 230-V-Stellantrieben für Fußbodenheizungen
Messung und Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit
Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag
3 bzw. 6 einstellbare Heizprofile (3 x Heizen/3 x Kühlen)

Der Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang in Anthrazit ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und steuert 230-V-Fußbodenheizungsstellantriebe per Relais-Ausgang. Der Wandthermostat mit Schaltausgang ermöglicht somit das einfache Aufrüsten einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung zu einer intelligenten Regelung der Raumtemperatur durch Austausch des bisherigen Bimetall-Reglers. Dies steigert den Wohnkomfort und hilft aktiv beim Energiesparen.
Die smarte Lösung bietet individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/3x Kühlen). Über den Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang lässt sich die Soll-Temperatur in 0,5 °C-Schritten bequem per Einstellrad wählen. Das große beleuchtete Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur wie auch die Luftfeuchtigkeit an. Darüber hinaus können alle Werte auch per Homematic IP App abgelesen und eingestellt werden.
Der Wandthermostat wird in klassische Unterputzdosen montiert, was den Austausch bestehender Wandthermostate deutlich erleichtert. Die Abmessungen des Homematic IP Wandthermostats erlauben dabei sogar die Integration in Mehrfachrahmen der führenden Hersteller. Soll der Thermostat ohne den Homematic IP Access Point bzw. ohne die Zentrale CCU2/CCU3 genutzt werden, können die gewünschten Einstellungen direkt am Thermostat ohne Smart-Home-Anbindung gewählt werden.

Ausstattung:
Ermöglicht die einfache Aufrüstung einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung zur intelligent gesteuerten Regulierung des Raumklimas per Smartphone durch Austausch des bestehenden Wandthermostats
Individuelle Steuerung von 230 V-Stellantrieben für Fußbodenheizungen über Relais-Ausgang entsprechend der festgelegten Heizprofile
Messung und Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit auf großem beleuchtetem Display
Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3 x Heizen/3 x Kühlen).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 136 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Montageart: Wand · Reichweite max. (im Freifeld): 130 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Max. Schaltleistung 1 A | 230 W
Lastart: ohmsche Last
Leitungsart und -querschnitt: Starre und flexible Leitung 0,75 bis 1,50 mm²
Installation: Nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Abm. (B x H x T):
Ohne Rahmen: 55 x 55 x 54 mm
Mit Rahmen: 86 x 86 x 54 mm
Funk-Frequenzband: 868,0 - 868,6 MHz; 869,4 - 869,65 MHz

Lieferumfang:
Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang – für Markenschalter, 230 V,Wechselrahmen und Spannungsversorgungseinheit,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich:,Stand-alone (ohne Access Point oder Zentrale in Kombination mit einem Fußbodenheizungsaktor
Konfiguration direkt am Wandthermostat),Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI,Partnerlösungen von Drittanbietern.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Wand
Reichweite max. (im Freifeld):
130 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
136 g
Produkt-Art:
Wandthermostat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,50*
€ 88,80*
1 Tag
41
€ 2,90*
ab € 70,49*
€ 90,43*
Frei Haus
ab € 71,61*
€ 91,25*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 73,01*
€ 92,89*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 94,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.