Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM Schaltschrank-Hygrostat HY/WE 230 V/AC 1 Wechsler (L x B x H) 95 x 68 x 45 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979893-BP
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     HY/WE
EAN/GTIN:
     4260600060835
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Rose LM Schaltschrank-Hygrostat HY/WE 230 V/AC 1 Wechsler (L x B x H) 95 x 68 x 45 mm 1 St.

Schaltschrank-Hygrostat

Der Hygrostat „HY/WE“ ist ein elektromechanischer Regler für Heizungen um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einstellbereich (max.) (Feuchte): 80 % rF · Einstellbereich (min.) (Feuchte): 10 % rF · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schaltspannung (max.): 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Gewicht: 173 g
Befestigung: Clip für DIN Hutschiene 35 mm
Anschluss: Klemme 3-polig 0.2 - 4 mm²
Anzugsdrehmoment: 0.6 - 0.8 Nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 68 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Rose LM
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
HY/WE
Einstellbereich (max.) (Feuchte):
80 % rF
Einstellbereich (min.) (Feuchte):
10 % rF
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schaltschrank-Hygrostat
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, gehäuse, zubehör, Rose LM, HY/WE, schaltschrank hygrostat, hygrostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,94*
€ 65,89*
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 65,90*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 90,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.