Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM Schaltschrank-Hygrostat HY/WE 230 V/AC 1 Wechsler (L x B x H) 95 x 68 x 45mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R406022
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     HY/WE
EAN/GTIN:
     4260600060835
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Der Hygrostat „HY/WE“ ist ein elektromechanischer Regler für Heizungen um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
95 mm
Breite:
68 mm
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Typ:
HY/WE
Einstellbereich (max.) (Feuchte):
80 % rF
Einstellbereich (min.) (Feuchte):
10 % rF
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Produkt-Art:
Schaltschrank-Hygrostat
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, gehäuse, zubehör, Rose LM, schaltschrank hygrostat, hygrostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,94*
€ 65,89*
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 65,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 90,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.