Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat, 24-240 VAC, 10-80 % rF, (L x B x H) 60 x 45 x 95 mm, HY/WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat, 24-240 VAC, 10-80 % rF, (L x B x H) 60 x 45 x 95 mm, HY/WE
Hygrostat, 24-240 VAC, 10-80 % rF, (L x B x H) 60 x 45 x 95 mm, HY/WE
Artikel-Nr.:
     4502-80H844
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     HY/WE
EAN/GTIN:
     4099889578577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Schaltschrank-Hygrostate Typ HY/WE. Aufschnappbar auf 35 mm Hutschiene; Einstellbereich: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit, Betriebsspannung: 24 bis 240 V AC/50 Hz, Schaltstrom bei 250 V AC befeuchten/entfeuchten: 2,2 A/5,0 A, Schutzart: IP 30, Kontakt: Wechsler, Fühler: Kunststoffband, Maße: L 60, B 95, T 45 mm. Typ: HY/WE, Schaltschrank–Hygrostat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrostat, 24-240 VAC, 10-80 % rF
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1651 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Haustechnik, Feuchteregler, Luftfeuchteregler, Raumfeuchteregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,94*
€ 65,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 65,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 90,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.