Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic 70140354 Laserschutzbrille (L x B x H) 145 x 144 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987368-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70140354
EAN/GTIN:
     4055132003371
Suchbegriffe:
Laser-Schutzbrille
Laserschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Picotronic 70140354 Laserschutzbrille (L x B x H) 145 x 144 x 50 mm

Laserschutzbrille

Beim Arbeiten mit Lasersystemen der Laserklasse 3R und höher können schwerwiegende Schäden am menschlichen Auge entstehen. Das menschliche Auge kann durch direkte oder indirekte Lasereinstrahlung dauerhaft geschädigt werden. Verletzungen auf der Netzhaut ereignen sich zumeist im Bereich von 400-1400nm, während sich Defekte auf Hornhaut oder Linse sich im UV Bereich abspielen (190-400nm). Deswegen ist es unerlässlich mit Hilfe einer passenden Laserschutzbrille die Augen entsprechend zu schützen. Die nach gültiger Norm DIN EN 207 (Vollschutz) zertifizierte Laserschutzbrille erfüllt die gesetzlichen Vorschriften und schützt die Augen sicher vor gefährlicher Laserstrahlung. Laserschutzbrillen und die darin enthaltenen Filter sind so konzipiert, dass sie die spezifische Energie des Lasers absorbieren. Daher muss die optimale Schutzbrille explizit für den benötigten Wellenlängenbereich, den Strahlungsspitzenwert und der benötigten optischen Dichte ausgewählt werden. Natürlich spielen auch die Tageslichttransmission, das Gesichtsfeld sowie der Tragekomfort des Rahmens eine entscheidende Rolle. Die Fassung der Laserschutzbrille verhindert ein seitliches Eindringen des Laserstrahls.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Material: Polymer
Betriebstemperatur: -50°C - 85 °C
Lagertemperatur: -50°C - 80 °C
Gehäusefarbe: schwarz
Filterfarbe: Aqua

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 144 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Marke:
Picotronic
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laserschutzbrille
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 216,11*
€ 288,15*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 528,49*
€ 620,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,12*
€ 737,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,53*
€ 717,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,31*
€ 685,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,68*
€ 661,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,49*
€ 628,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.