Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserschutzbrille, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICO-LPG-635-660
PICO-LPG-635-660
PICO-LPG-635-660
PICO-LPG-635-660
PICO-LPG-635-660
PICO-LPG-635-660
PICO-LPG-635-660
Artikel-Nr.:
     1518-PICO-LPG-635-660
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70140354
EAN/GTIN:
     4055132003371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Schutzbrille
Laserschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen

Beim Arbeiten mit Lasersystemen der Laserklasse 3R und höher können schwerwiegende Schäden am menschlichen Auge entstehen. Das menschliche Auge kann durch direkte oder indirekte Lasereinstrahlung dauerhaft geschädigt werden. Verletzungen auf der Netzhaut ereignen sich zumeist im Bereich von 400-1400nm, während sich Defekte auf Hornhaut oder Linse sich im UV Bereich abspielen (190-400nm). Deswegen ist es unerlässlich mit Hilfe einer passenden Laserschutzbrille die Augen entsprechend zu schützen. Die nach gültiger Norm DIN EN 207 (Vollschutz) zertifizierte Laserschutzbrille erfüllt die gesetzlichen Vorschriften und schützt die Augen sicher vor gefährlicher Laserstrahlung. Laserschutzbrillen und die darin enthaltenen Filter sind so konzipiert, dass sie die spezifische Energie des Lasers absorbieren. Daher muss die optimale Schutzbrille explizit für den benötigten Wellenlängenbereich, den Strahlungsspitzenwert und der benötigten optischen Dichte ausgewählt werden. Natürlich spielen auch die Tageslichttransmission, das Gesichtsfeld sowie der Tragekomfort des Rahmens eine entscheidende Rolle. Die Fassung der Laserschutzbrille verhindert ein seitliches Eindringen des Laserstrahls. ● Wellenlänge: 630-711nm, Schutzstufe DIR LB5 ● Wellenlänge: 648-708nm, Schutzstufen D LB5 + IR LB6 ● Wellenlänge: 651-704nm, Schutzstufen D LB5 + IR LB7 ● Wellenlänge: 654-699nm, Schutzstufen D LB5 + IR LB8 ● Wellenlänge: 712-713nm, Schutzstufe DIR LB4 ● Wellenlänge: 714-717nm, Schutzstufe DIR LB3 Besonders geeignet für: Laser ROT 635nm, ROT 650nm und ROT 660nm Geeignet zum Laserschweißen, Laserschneiden, Lasermarkieren, Forschung und Entwicklung oder auch für kosmetische Anwendungen (Bitte Wellenlängenbereich beachten!)


Laserschutzbrille, Vollschutz, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiziert, Fitover - 144mm x 145mm x 50mm, mit Picotronic Logo Aufdruck * Wellenlänge: 630-711nm, Schutzstufe DIR LB5; Wellenlänge: 648-708nm, Schutzstufen D LB5 + IR LB6 ; Wellenlänge: 651-704nm, Schutzstufen D LB5 + IR LB7 * Wellenlänge: 654-699nm, Schutzstufen D LB5 + IR LB8; Wellenlänge: 712-713nm, Schutzstufe DIR LB4; Wellenlänge: 714-717nm, Schutzstufe DIR LB3 * Besonders geeignet für: Laser ROT 635nm, ROT 650nm und ROT 660nm


  • Vollschutz
  • Bequeme Passform über der Brille oder allein
  • Verstellbare Brillenbügel und Seitenschutz für ein breites Sichtfeld
  • CE-zertifiziert DIN EN 207
  • Mit Picotronic Logo Aufdruck
Weitere Informationen:
EAN:
4055132003371
Abmaße:
144x145x50 mm
Material:
Polymer
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-50°C - 85 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 80 °C
Gewicht:
10 g
Warentarifnummer:
90049010
Lichtdurchlässigkeit:
20,00 %
LB Schutzwerte:
630-711 DIR LB5, 648-708 D LB5 + IR LB6, 651-704 D LB5 + IR LB7, 654-699 D LB5 + IR LB8, 712-713 DIR LB4, 714-717 DIR LB3
Filterfarbe:
Aqua
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 216,11*
€ 288,15*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 532,04*
€ 621,95*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.