Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05134029001 Werkstatt Schraubendreher-Set 9teilig Kreuzschlitz Pozidriv, TORX, Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987809-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134029001
EAN/GTIN:
     4013288227584
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Wera 05134029001 Werkstatt Schraubendreher-Set 9teilig Kreuzschlitz Pozidriv,TORX,Schlitz

9528 Ball-Grip Set 2, 9-teilig

9-teiliges Schraubendreher-Set inklusive eines Ball-Griff Werkzeugs. Ball-Griffe sind in Japan seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz und sehr beliebt. Dank der Ball-Griffe lässt sich beim Schrauben besonders viel Druck übertragen. Der Handballen umschließt den Griff von oben. Dies ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente und hoher Axialkräfte. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Wera Schraubkralle: Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben. Hält alle Schraubprofile sicher auf dem Werkzeug. Schraubkralle kann während der Verschraubung auf der Klinge nach oben geschoben werden. So stört die Kralle auch bei tiefer gelegenen Schraubsituationen nicht.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv,TORX,Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig

Lieferumfang:
1855 PZ Kraftform Ball-Grip Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ2 100 mm,355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ1 80 mm, PZ2 100 mm,355 PZ Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher: PZ2 25 mm,367 TORX® Schraubendreher: TX 20 x 100 mm, TX 25 x 100 mm,334 Schlitz-Schraubendreher Werkstattklinge 1.2 x 6.5 x 150 mm,335 Schlitz-Schraubendreher Elektrikerklinge 0.5 x 3 x 80 mm,1441 SB Schraubkralle 4.5-6 x 41 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv | TORX | Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 6,90*
ab € 28,31*
€ 37,53*
€ 4,00*
ab € 28,15*
€ 37,58*
€ 5,46*
ab € 29,35*
€ 38,94*
€ 4,90*
ab € 28,53*
€ 39,20*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.