Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05134027001 Elektriker Schraubendreher-Set 29teilig Kreuzschlitz Phillips, TORX, TORX Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987810-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134027001
EAN/GTIN:
     4013288226990
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Wera 05134027001 Elektriker Schraubendreher-Set 29teilig Kreuzschlitz Phillips,TORX,TORX Plus,Sechskant,Schlitz

Kraftform Micro Big Pack 2 Elektronik-Schraubendrehersatz, 29-teilig

Wera Micro Schraubendreher im Set für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Aufbewahrung und Transport in robuster Tasche, so ist das Werkzeug immer zur Hand. Inklusive 3 Meister-Schraubendrehern in einer Tasche, die einfach in die Brusttasche eingesteckt werden kann und somit jederzeit griffbereit ist. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,TORX,TORX Plus,Sechskant,Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 29teilig

Lieferumfang:
2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH00 40 mm, PH0 40 mm, PH000 40 mm,2067 Elektronik TORX® Schraubendreher: TX5 40 mm, TX6 40 mm,2067 ElektronikTORX® HF Schraubendreher: TX5 40 mm, TX6 40 mm, TX7 60 mm, TX8 60 mm, TX10 60 mm,2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schbraubendreher: IPR 40 mm,2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher: 0.9 x 40mm, 1.3 x 40 mm, 1.5 x 60 mm, 2 x 60 mm,2072 Kraftform Micro Schraubendreher 40 mm,2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0.23x1.5x40 mm, 0.35x2.5x40 mm, 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm,2069 Elektronik-Steckschlüssel: 4 x 60mm, 5.5 x 60 mm,1429 Ausheber: 1x3.5x50 mm,9479 Einstecktasche 70 x 142 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
29teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | TORX | TORX Plus | Sechskant | Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, schlitz schraubendreher satz, Wera, 05134027001, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 50,87*
€ 65,50*
€ 5,00*
ab € 98,24*
€ 121,38*
Frei Haus
ab € 94,72*
€ 121,38*
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 126,12*
Lager 102
257
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 147,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.