| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R646972 Herst.-Nr.: 05134027001 EAN/GTIN: 4013288226990 |
| |
|
| | |
| Wera Micro Schraubendreher im Set für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Aufbewahrung und Transport in robuster Tasche, so ist das Werkzeug immer zur Hand. Inklusive 3 Meister-Schraubendrehern in einer Tasche, die einfach in die Brusttasche eingesteckt werden kann und somit jederzeit griffbereit ist. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Lieferumfang: 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH00 40 mm, PH0 40 mm, PH000 40 mm + 2067 Elektronik TORX® Schraubendreher: TX5 40 mm, TX6 40 mm + 2067 ElektronikTORX® HF Schraubendreher: TX5 40 mm, TX6 40 mm, TX7 60 mm, TX8 60 mm, TX10 60 mm + 2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schbraubendreher: IPR 40 mm + 2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher: 0.9 x 40mm, 1.3 x 40 mm, 1.5 x 60 mm, 2 x 60 mm + 2072 Kraftform Micro Schraubendreher 40 mm + 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0.23x1.5x40 mm, 0.35x2.5x40 mm, 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm + 2069 Elektronik-Steckschlüssel: 4 x 60mm, 5.5 x 60 mm + 1429 Ausheber: 1x3.5x50 mm + 9479 Einstecktasche 70 x 142 mm Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 29teilig | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips + TORX + TORX Plus + Sechskant + Schlitz | Anwendungsbereich: | Elektriker | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,19* | € 129,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,74* | € 135,58* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,08* | € 135,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,13* | € 141,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,87* | € 157,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|