Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 120 Kompakt Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988106-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     10041
EAN/GTIN:
     4211125100414
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 120 Kompakt Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Glas

Beurer GS 120 Kompakt Glaswaage

Eleganter Spiegeleffekt
Trittfläche aus Sicherheitsglas
Überlastungsanzeige

Die Beurer GS 120 Kompakt Glaswaage passt mit ihrem schlanken Format auch in kleine Badezimmer. Der eingearbeitete Spiegelrand und die Trittfläche aus Sicherheitsglas verleihen der Waage dabei ein elegantes Aussehen und das LCD-Display lässt sich einfach ablesen.

Ausstattung:
Ziffernhöhe: 22 mm
Überlastungsanzeige
Ein- und Abschaltautomatik
Schlankes Design

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Glas · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Wiege-Kapazität (max.): 150 kg · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Glaswaage
3V Batterie (CR 2032),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 260 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Glas
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
150 kg
Wägebereich (max.):
150 kg
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Beurer, 10041, GS 120 Kompakt, Körperwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,15*
€ 15,83*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 15,95*
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 17,48*
€ 3,90*
ab € 12,65*
€ 17,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.