| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R669782 Herst.-Nr.: 10041 EAN/GTIN: 4211125100414 |
| |
|
| | |
| Die Beurer GS 120 Kompakt Glaswaage passt mit ihrem schlanken Format auch in kleine Badezimmer. Der eingearbeitete Spiegelrand und die Trittfläche aus Sicherheitsglas verleihen der Waage dabei ein elegantes Aussehen und das LCD-Display lässt sich einfach ablesen. Features: Eleganter Spiegeleffekt Trittfläche aus Sicherheitsglas Überlastungsanzeige Lieferumfang: Glaswaage 3V Batterie (CR 2032) + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 mm | Länge: | 270 mm | Breite: | 260 mm | Gewicht: | 1 kg | Max. Wiege-Kapazität: | 150 kg | Wägebereich (max.): | 150 kg | Genauigkeit: | 100 g | Herstellerfarbe: | Glas | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg + lb + st | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage | Stromversorgung: | CR 2032 Knopfzelle (1x) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,08* | € 15,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 11,17* | € 16,10* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,32* | € 17,90* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,70* | € 17,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,28* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|