Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaswaage GS 120 KOMPAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glaswaage GS 120 KOMPAKT
Glaswaage GS 120 KOMPAKT
Artikel-Nr.:
     6012B-48966593
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     100.41
EAN/GTIN:
     4211125100414
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Glaswaage GS 120 KOMPAKT

Die Kompakt Glaswaage vereint platzsparendes Design mit moderner Optik und ermöglicht ein präzises Messergebnis. Eine einfache Bedienung ermöglicht die Ein- und Abschaltautomatik. Inklusive 1x 3V CR 2032 Batterie
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Stromversorgung:
Lithium-Batterie
Breite:
260 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage digital
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,08*
€ 15,98*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 16,10*
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,70*
€ 17,90*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.