Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 215 San Francisco Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Glas, Multi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988108-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75654
EAN/GTIN:
     4211125756543
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 215 San Francisco Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Glas,Multi-Color

Beurer GS 215 San Francisco Glaswaage

Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Trittfläche aus Sicherheitsglas
Überlastungsanzeige

Nicht jeder Alltagsgegenstand muss langweilig sein. Der regelmäßige Gang auf die Beurer GS 215 Glaswaage San Francisco vermittelt mit dem Golden Gate Bridge-Design fast schon Urlaubsfeeling. Neben den optischen Argumenten überzeugt die Personenwaage jedoch vor allem durch ihre zuverlässigen Ergebnisse in moderner Dot-Matrix-Anzeige.

Ausstattung:
Ein- und Abschaltautomatik
Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Weißes, gut lesbares Magic-Display: Display ist unsichtbar - erscheint nur bei Messung
Ziffernhöhe: 27 mm
Überlastungsanzeige

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Glas,Multi-Color · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Glaswaage
3 x 1,5V AAA Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Glas | Multi-Color
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Beurer, 75654, GS 215 San Francisco, Körperwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 17,92*
4
€ 5,00*
ab € 14,63*
€ 20,04*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 20,15*
4
Frei Haus
ab € 15,065*
€ 20,645*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 18,85*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.