Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 2400 BC5ML EGFD 1960969 Schraubensicherung Festigkeit: mittel 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988130-BP
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1960969
EAN/GTIN:
     5010266010496
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
LOCTITE® 2400 BC5ML EGFD 1960969 Schraubensicherung Festigkeit: mittel 5 ml

LOCTITE 2400 BC5ML EGFD

LOCTITE® 2400 ist eine mittelfeste Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet. Sie ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. Geringe Verschmutzungen durch Industrieöle, Korrosionsschutz- und Schneidöle werden toleriert. LOCTITE 2400 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.

Ausstattung:
Schraubensicherung - mittelfest. Kennzeichnungsfrei.
Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall.

Technische Daten:
Festigkeit: mittel · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen,EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 ml
Festigkeit:
mittel
Marke:
LOCTITE®
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Produkt-Art:
Schraubensicherung
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff mittelfest, dichtungskleber, henkel fügeklebstoff, LOCTITE®, 1960969, 2400 BC5ML EGFD, schraubensicherung, schraubenkleber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
5
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,07*
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,55*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 6,60*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 5,51*
€ 7,02*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 1,81* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.