Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 86963201 Abzweigkasten (L x B x H) 250 x 200 x 120 mm Orange IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992568-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     86963201
EAN/GTIN:
     4013902652334
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 86963201 Abzweigkasten (L x B x H) 250 x 200 x 120 mm Orange IP66 1 St.

WKE 6 T 2D01 Kabelabzweigkasten

Schutzart IP66, Ui=450VAC
Zertifiziert nach UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN61439-1/-2)
Mit Ausschlagmembranen

Kabelabzweigkasten, mit Schutzart IP66, Ui=450V AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (4 rückseitig, 12 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 - E90 nach DIN 4102 Teil 12. Druck-Sog-Dicht gemäß Gotthard-Richtlinie. Halogenfreies Gehäuse aus Spezialthermoplast, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik, Klemmenhalter frei positionierbar, Schnellmontage durch Außenbefestigungslaschen aus Edelstahl 1.4571. Deckelschrauben aus Edelstahl 1.4578

Verbindungskasten 5-polig 1,5 - 16 mm², Abzweigkasten 3-polig 1,5 - 10 mm², Sicherung im Abzweig 2 x Sockel D01 (ohne Einsatz), Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemmstelle 5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polycarbonat,Polyurethan · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Bemessungsisolationsspannung AC: 450 V
Bemessungsisolationsspannung DC: 450 V
max. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen): 4 mm²
max. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern): 16 mm²
min. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen): 1,5 mm²
min. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern): 1,5 mm²
Schutzklasse: II

Lieferumfang:
Kabelabzweigkasten,2x Kabelverschraubung M40,Dichtbereich 16 - 28 mm,1x Kabelverschraubung M32,Dichtbereich 11 - 21 mm,je 1x Doppelmembranstutzen M32 und M40 zum Verschließen versehentlich geöffneter Ausschlagmembranen.,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 200 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP66
Farbe:
orange
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polycarbonat | Polyurethan
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, abzweigdose ip66, abox, abzweigdosen spelsberg, Spelsberg, 86963201, WKE 6 T 2D01, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,12*
€ 163,80*
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 165,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,19*
€ 169,45*
Frei Haus
ab € 146,39*
€ 174,69*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 180,20*
€ 213,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26062001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26062501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
26063201
ab € 1,39*
Zubehör
Spelsberg
26064001
ab € 1,95*
Zubehör
Spelsberg
22762001
ab € 2,10*
Zubehör
Spelsberg
22762501
ab € 2,16*
Zubehör
Spelsberg
22763201
ab € 2,77*
Zubehör
Spelsberg
22764001
ab € 6,06*
Zubehör
Spelsberg
86310001
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.