| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2992787-BP Herst.-Nr.: 1007577 EAN/GTIN: 4024163280372 |
| |
|
| | |
| SLV Panel V 1007577 Seilabhängung Edelstahl
PANEL V, Sicherheitsseil 1500mm
Aufhängungsseil 1500 mm nicht Kürzbar Inkl. 2 Karabinerhaken
Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt auch die PANEL V Leuchte, die sich dank diesem Sicherheitsseil stilvoll aufhängen lässt.Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 1.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm
Lieferumfang: Sicherheitsseil 1500mm inkl. Karabinerhaken
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 1.5 mm x 1.5 mm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Tiefe: | 0.15 mm | Produktabmessung, Ø: | 1.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 1.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 1500 mm | Produktabmessung, Breite: | 1.5 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | SLV | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Edelstahl | Gewicht: | 22 g | Produkt-Art: | Seilabhängung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsleine, Sicherungsseil, Stromschienen Deckenabhängung, sicherungsseil 1,5m, sicherheitsleine, sicherungsseil ø1,5mm, SLV, 1007577, Panel V |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,00* | € 9,00* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,29* | € 9,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,33* | € 10,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,24* | € 11,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,19* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|